Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetiketten 74 x 105 mm Pfeile (rot)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hinweisetiketten 74 x 105 mm Pfeile (rot)
Hinweisetiketten 74 x 105 mm Pfeile (rot)
Hinweisetiketten 74 x 105 mm Pfeile (rot)
Artikel-Nr.:
     315-ETIB13
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIB13
EAN/GTIN:
     4058409045104
Suchbegriffe:
hinweisetiketten
kennzeichnen
kennzeichnung
permanente etiketten

Die Hinweisetiketten helfen Ihre Waren vor Transportschäden zu schützen oder um wichtige Versandhinweise zu zeigen. Denn die Hinweisetiketten zeigen wichtige Handling-Hinweise, wie die richtige Positionierung gleich sichtbar auf der Verpackung. Auch spezielle Lieferungen mit enthaltenden Dokumenten können gekennzeichnet werden. Der haltbare Klebefilm haftet problemlos auf jedem Untergrund und ist so für all Ihre Verpackungen ideal geeignet.

  • Rolle mit je 500 Stück
  • Material: M-Cote
  • Rollenkern-Durchmesser: 40 mm

Bestellen Sie den passenden Etikettenspender zu den Hinweisketten gleich dazu!

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Pfeile (rot)
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollenkern-ťØ:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,73*
€ 33,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,32*
€ 32,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.