| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ETCAB60 Herst.-Nr.: ETCAB60 EAN/GTIN: 4058409044923 |
| |
|
| | |
| Mit den Versandverpackungen aus Mikrowelle (Qualität: 10 kg) lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produkte, wie Broschüren, Hefte, einzelne Drucke oder auch Gemälde ohne Rahmen. Durch die extra Knautschzone an den Seiten ist der Inhalt perfekt vor Stößen und Knicken geschützt. Einfaches und schnelles Schließen mit Haftklebeverschluss. Alles auf einen Blick: - Extra Seitenschutz schützt vor Stößen und Knicken
- Einfaches und schnelles Schließen mit Haftklebeverschluss
- Aufreißstreifen zum schnellen Öffnen
- Elegant durch weiße Außenbeschichtung
- Mikrowelle, Qualität 10 kg
- Höhe: 1 cm
- Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Geeignet für: | Kalender | Innenmaß Breite: | 450 MM | Innenmaß Länge: | 650 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, buchverpackung weiss rajapack, kreuzverpackung, wickelverpackung weiß, Verpackung 1 cm, Versand flache Gegenstände, Versandtasche, flache Versandverpackung |
| | |
| |