Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 99 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 99 mm
Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 99 mm
Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 99 mm
Artikel-Nr.:
     315-ES6
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ES6
EAN/GTIN:
     4058409044701
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Die Inkjet- und Laser-Etiketten sind besonders geeignet für den Massendruck. Sie haben eine sehr gute Druckqualität auf chlorfrei gebleichtem Papier. Die Formate sind in vielen Software-Textprogrammen von Microsoft vorformatiert. Laser-Etiketten sind selbstklebende, schnittgestanzte Etiketten auf einem DIN A4 Trägerblatt. Sie sind geeignet für Kopierer und Laserdrucker und können sowohl schwarz/weiß als auch in Farbe bedruckt werden. Rolle mit 500 Punkten.
Weitere Informationen:
Gestalt:
eckig
Etiketten pro Pack:
1200
Etiketten pro Blatt:
6
Etikettentyp:
klebend
Höhe:
99 MM
Breite:
105 MM
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, laseretiketten schwarz, kopier etiketten, drucker, drucketiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, kopierer, kopieretiketten, laser-etiketten, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.200 Stück (ab € 0,01605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,25*
€ 37,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Box
ab 3 Boxen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,77*
€ 28,29
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.