| |
|
| Artikel-Nr.: 315-ES1ZF Herst.-Nr.: ES1ZF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der halbautomatische Palettenwickler mit Drehteller Facile Zero 1 ist das ideale Einsteigermodell für den kleinen bis mittleren Bedarf. Der Drehteller hat einen Durchmesser von 1.500 mm, ist mit einem Saftanlauf und -auslauf ausgestattet und für Ladungen mit einem Gewicht von bis zu 1.200 kg geeignet. Die Geschwindigkeit des Drehtellers kann je nach Einsatzzweck von 6 bis 12 Umdrehungen pro Minute variiert werden. Auch die Kopf- und Fußwicklung sowie die Geschwindigkeit des Folienschlittens (3 bis 5 Meter pro Minute) sind mit Hilfe des einfachen Bedienfeldes individuell einstellbar. Somit können Sie den vielseitigen Palettenwickler ganz leicht an Ihren persönlichen Bedarf anpassen. Mit dem Palettenwickler Facile Zero 1 können Sie schnell und einfach Paletten (800 x 1.200 mm) mit Ladungen bis zu einer maximal Höhe von 2.100 mm umstretchen und somit vor Schmutz und Nässe schützen. Dabei eignet sich der halbautomatische Palettenwickler für Maschinenstretchfolien mit bis 250% Dehnung. Ein einfaches Handling garantiert die automatische Höhenerkennung der Palette über eine Fotozelle. Für den einfachen Transport ist der Palettenwickler außerdem mit einer scharnierten Säule ausgestattet. Weitere Details:- Folienschlitten mit mechanischer Bremse zur Foliendehnung
- Geeignet für Stretchfolien mit 15 – 40 µ (empfohlene Stärke: 20 µ)
- Spannung: 230 V, 50 Hz, 1-phasig
- Anschlussleistung: 0.7 kW
- Bitte beachten Sie, dass beim Versand dieses Produktes zusätzliche Versandkosten anfallen
Weitere Informationen: | | Geeignet für: | 800 x 1200 | Gewicht: | 400 | Drehteller Ø: | 1.500 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, maschinenstretchfolie rajapack, maschinen stretchfolie, Drehteller, Effe, Facile, Facile Zero, Paletten umstretchen, Stretchwickler |
| | |
| |