Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Etiketten auf der Rolle, weiß 5 m x 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetische Etiketten auf der Rolle, weiß 5 m x 90 mm
Magnetische Etiketten auf der Rolle, weiß 5 m x 90 mm
Magnetische Etiketten auf der Rolle, weiß 5 m x 90 mm
Artikel-Nr.:
     315-ERM90B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ERM90B
EAN/GTIN:
     4058409044480
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnet-lagerschild weiß
Die magnetischen Etiketten haften perfekt auf metallischem Untergrund z.B. auf Regalen, Wandtafeln, Maschinen etc. und sind so ideal für Lager und Werkstatt. Die wiederverwendbaren, magnetischen Etiketten bestehen aus Kautschuk, beschichtet mit einer weißen oder gelben PVC-Schicht zur einfachen Beschriftung mit Marker oder Filzschreiber. Die Etiketten können auch bei niedrigen Temperaturen z.B. in Kühlhäusern verwendet werden. Die Rolle kann einfach mit einer Schere auf die gewünschte Länge geschnitten werden.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
weiß
Breite:
90 MM
Länge Rolle:
5 M
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, rajapack magnetische etiketten, ablösbar, beschreibbar, beschriften, etikett, haftend, kennzeichnen, kennzeichnung, magnet, magnetisch, magnetische etiketten, metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,60*
€ 47,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,29*
€ 37,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.