Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Etiketten vorgeschnitten auf der Rolle, weiß 100 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetische Etiketten vorgeschnitten auf der Rolle, weiß 100 x 20 mm
Magnetische Etiketten vorgeschnitten auf der Rolle, weiß 100 x 20 mm
Magnetische Etiketten vorgeschnitten auf der Rolle, weiß 100 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     315-EPRM20
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EPRM20
EAN/GTIN:
     4058409044299
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
Magnetische Etiketten gewährleisten eine rückstandsfreie Kennzeichnung ihrer metallischen Gegenstände wie zum Beispiel Regale, Wandtafeln und Maschinen.
  • Wiederverwendbar und einfach neu zu platzieren
  • Einfache Beschriftung mit Marker oder Filzschreiber
  • Auch zur Verwendung bei niedrigen Temperaturen, wie z.B. in Kühlhäusern, geeignet
  • Gestanzt, zum einfachen abknicken
  • Sehr einfaches Handling
  • Material: Kautschuk, mit PVC beschichtet
  • Farbe: weiß
  • 2 Varianten zur Auswahl:
    • Vorgeschnitten im Pack, für sofortigen Gebrauch
    • Vorgestanzt auf der Rolle, zum einfachen Abknicken. Länge der Rolle: 5 m.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
weiß
Höhe:
20 MM
Breite:
100 MM
Länge Rolle:
5 M
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Dokumententaschen, Etiketten Kennzeichnung, Magnetische Etiketten vorgeschnitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.