Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband-Schleifen, glänzend 10 mm farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband-Schleifen, glänzend 10 mm farbig sortiert
Geschenkband-Schleifen, glänzend 10 mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     315-EPM10MAS
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EPM10MAS
EAN/GTIN:
     4058409044169
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
raja geschenkschleifen
geschenkschleifen

Werten Sie jede Geschenkverpackung im Handumdrehen mit den hochglänzenden Geschenk-Sternen auf. Ob Sie nun eine Karton-Verpackung oder Geschenktüte Papier dekorieren möchten, mit den selbstklebenden Geschenk-Sterne gelingt das schnell und einfach.

Die goldenen Sterne haben einen Durchmesser von 3,5 cm und die bunten Sterne einen Durchmesser von 5 cm. Die idealen Größen für ansprechende Akzente auf Ihrer Verpackung.

Im bunt sortierten Pack sind folgende Farben enthalten:
Blau, Rot, Silber, Grün, Pink und Gold

Das Klebepad an der Unterseite vereinfacht das Anbringen der Geschenkschleifen. Sie müssen kein Geschenkband mehr binden, sondern können es gekräuselt gemeinsam mit der Schleife aufkleben.

Weitere Details:

  • Bestell-Nr.: EMO – goldene Geschenkschleifen
    Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
    Geschenkband Breite: 7 mm
    Sterne-Durchmesser: 3,5 cm
    Farbe: Gold
  • Bestell-Nr.: EPM10MAS – farbig sortierte Geschenk-Sterne
    Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
    Geschenkband Breite: 10 mm
    Sterne-Durchmesser: 5 cm
    Farben: Blau, Silber, Grün, Rot, Pink und Gold

Bestellen Sie auch gleich passendes Geschenkpapier, Geschenkbänder und Papiertragetaschen. Sie profitieren von unserer schnellen Lieferung.

Weitere Informationen:
Farbe:
6 Farben
Weitere Suchbegriffe: band, dekorieren, geschenk, geschenk-stern, geschenkband, geschenksterne, schleife, schleifen, selbstklebend, verzieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,77*
€ 19,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.