Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge quadratisch 220 x 220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge quadratisch 220 x 220 mm
Briefumschläge quadratisch 220 x 220 mm
Briefumschläge quadratisch 220 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-ENC220
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ENC220
EAN/GTIN:
     4058409043919
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die weißen, quadratischen Briefumschläge sind perfekt, wenn es mal etwas Besonderes sein darf. Sie ziehen die Aufmerksamkeit des Empfängers garantiert auf sich. Ideal für Grußkarten, Einladungen oder Gutscheine. Aber auch als Präsentationshülle für CDs und DVDs sind sie bestens geeignet. Die Briefumschläge sind mit einem praktischen Haftklebestreifen versehen. Dieser lässt sich einfach abziehen und verschließt die Briefumschläge sicher. Bei den quadratischen Briefumschlägen muss unbedingt die richtige Frankierung beachtet werden, da diese nach dem Briefumschlag Format und dem Gewicht berechnet wird.

  • Qualität 120 g/m²
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
220 MM
Innenmaß Öffnung:
220 MM
Gewicht:
13.5
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Umschläge Sonderformat, briefhülle 220x220 120g haftklebung, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig selbstklebend, briefumschlaege, briefumschlag, briefumschläge, haftklebeverschluss, offsetpapier, papier, praesentationshuelle, präsentationshülle, quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,90*
€ 72,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.