Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband-Schleifen, glänzend 7 mm gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband-Schleifen, glänzend 7 mm gold
Geschenkband-Schleifen, glänzend 7 mm gold
Artikel-Nr.:
     315-EMO
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EMO
EAN/GTIN:
     4058409043858
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
geschenkschleifen

Werten Sie jede Geschenkverpackung im Handumdrehen mit den hochglänzenden Geschenk-Sternen auf. Ob Sie nun eine Karton-Verpackung oder Geschenktüte Papier dekorieren möchten, mit den selbstklebenden Geschenk-Sterne gelingt das schnell und einfach.

Die goldenen Sterne haben einen Durchmesser von 3,5 cm und die bunten Sterne einen Durchmesser von 5 cm. Die idealen Größen für ansprechende Akzente auf Ihrer Verpackung.

Im bunt sortierten Pack sind folgende Farben enthalten:
Blau, Rot, Silber, Grün, Pink und Gold

Das Klebepad an der Unterseite vereinfacht das Anbringen der Geschenkschleifen. Sie müssen kein Geschenkband mehr binden, sondern können es gekräuselt gemeinsam mit der Schleife aufkleben.

Weitere Details:

  • Bestell-Nr.: EMO – goldene Geschenkschleifen
    Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
    Geschenkband Breite: 7 mm
    Sterne-Durchmesser: 3,5 cm
    Farbe: Gold
  • Bestell-Nr.: EPM10MAS – farbig sortierte Geschenk-Sterne
    Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
    Geschenkband Breite: 10 mm
    Sterne-Durchmesser: 5 cm
    Farben: Blau, Silber, Grün, Rot, Pink und Gold

Bestellen Sie auch gleich passendes Geschenkpapier, Geschenkbänder und Papiertragetaschen. Sie profitieren von unserer schnellen Lieferung.

Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: band, dekorieren, geschenk, geschenk-stern, geschenkband, geschenksterne, schleife, schleifen, selbstklebend, verzieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
17
€ 4,00*
ab € 9,49*
€ 11,54*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 15,01*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.