Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PALETTENSPANNBAND SCHWARZ 900MMx40MM FÜR PALETTEN CM: 80x120 bis 100x120; VE:60ST.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-EFN900
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EFN900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettengummi
Palettenspannband

Sie möchten Ihre Paletten-Ladungen sicher verschicken? Sie möchten Ihre Ladungen umweltfreundlich, schnell und unkompliziert stabilisieren? Dann ist das elastische Palettenspannband Standard genau das richtige für Sie, denn es ist dehnbar und passt sich Ihrem Versandgut so gut an, dass dieses nicht mehr verrutschen kann. Bestehend aus 80 % recyceltem Material bietet Ihnen das Palettenspannband Standard allen Komfort, der für den sicheren Versand von Kartons und sonstigen Ladungen auf Paletten notwendig ist. Darüber hinaus kann es optimal für die Befestigung bei Transporten auf Hubwagen sowie die Fixierung von Planen verwendet werden.

Das Palettenspannband ist wie ein großer Gummiring ohne separaten Verschluss aufgebaut, was sowohl das Anbringen als auch das Entfernen erleichtert. Aufgrund seiner hervorragenden Elastizität passt sich das Palettenspannband Ihren Ladungen perfekt an. Im Gegensatz zu Textil-Umreifungsband beispielsweise benötigt man für das Palettenspannband keine Maschine oder zusätzliche Verschlussklammer zum Anbringen.

Dadurch eignet sich das elastische Palettenspannband Standard hervorragend in der Logistik, für Transport, Lagerung und Umzüge. Je nach Bedarf wählen Sie Ihr passendes Band in den Formaten 650 x 19 mm (grün), 840 x 22 mm (rot), 900 x 40 mm (schwarz) sowie in 1000 x 25 mm und 1200 x 25 mm (blau).

Für die Sicherung besonders übergroßer und sperriger Ladungen empfehlen wir Ihnen das elastische Palettenspannband ultrafest. Dies wird vorwiegend in den Bereichen Logistik, Transport, Lagerung und Umzug eingesetzt. Es ist mehrfach wiederverwendbar, sehr langlebig und besonders für den Einsatz im Freien geeignet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,93*
€ 193,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,93*
€ 191,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,28*
€ 183,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,76*
€ 177,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,23*
€ 153,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.