Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobook 630 x 480 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ecobook 630 x 480 mm
Ecobook 630 x 480 mm
Ecobook 630 x 480 mm
Artikel-Nr.:
     315-EC70C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EC70C
EAN/GTIN:
     4058409043414
Suchbegriffe:
Buch
Buchverpackung
Bücher
Bücher versenden

Diese schlichte und einfache Kreuzbuchverpackung ist ideal für den Versand von Büchern im DIN A5 Format bis zum DIN A3 Format oder auch für andere Produkte in diesen Größen. Da diese Verpackung keinen Haftklebestreifen zum Verschließen besitzt, ist die Verpackung ideal für den geringeren Bedarf.

  • Geeignet für Bücher im DIN A5 bis DIN A3 Format oder auch andere Produkte in diesen Größen
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, vorgestanzte Rillen
  • Stabiler Kantenschutz schützt vor Stößen
  • Außendecke aus braunem Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Qualität: Feinwelle, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung

Tipp: Bestell-Nr. EC05 optimal für Groß- und Maxibrief.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Max. Innen-Höhe:
60 MM
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
480 MM
Innenmaß Länge:
630 MM
Menge je Palette:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,15*
€ 126,3185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,60*
€ 124,474
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 93,95*
€ 111,8005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,34*
€ 107,5046
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 85,52*
€ 101,7688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,97*
€ 96,3543
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 76,125*
€ 90,58875
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.