Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobook 150 x 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ecobook 150 x 230 mm
Ecobook 150 x 230 mm
Ecobook 150 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     315-EC01
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EC01
EAN/GTIN:
     4058409043315
Suchbegriffe:
Buch
Buchverpackung
Bücher
Bücher versenden

Diese schlichte und einfache Kreuzbuchverpackung ist ideal für den Versand von Büchern im DIN A5 Format bis zum DIN A3 Format oder auch für andere Produkte in diesen Größen. Da diese Verpackung keinen Haftklebestreifen zum Verschließen besitzt, ist die Verpackung ideal für den geringeren Bedarf.

  • Geeignet für Bücher im DIN A5 bis DIN A3 Format oder auch andere Produkte in diesen Größen
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, vorgestanzte Rillen
  • Stabiler Kantenschutz schützt vor Stößen
  • Außendecke aus braunem Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Qualität: Feinwelle, 10 kg
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung

Tipp: Bestell-Nr. EC05 optimal für Groß- und Maxibrief.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A5
Max. Innen-Höhe:
60 MM
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
230 MM
Menge je Palette:
2200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,05*
€ 59,5595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,21*
€ 52,6099
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 37,87*
€ 45,0653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.