Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Papiertragetaschen Eleganz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling-Papiertragetaschen Eleganz
Recycling-Papiertragetaschen Eleganz
Artikel-Nr.:
     315-DPK060
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DPK060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen braun
papier-tragetasche

Diese ökologische Papiertragetasche mit den handgeknüpften Kordeln ist eine Tasche, welche sehr stabil und angenehm zu tragen ist. Sie können Bücher, Kalender oder auch Rahmen mit unserer großen Recycling-Papiertragetasche ohne Mühe transportieren. Wählen Sie einfach zwischen drei Größen, um Ihre Ware optimal zu verstauen.

Ein ideales Befüllen und Aufrichten dieser Tasche ist mit der Seitenfalte sowie dem kartonverstärkten Blockboden gegeben.

Ein besonderes Finish erhält diese Tragetasche durch den außen sichtbaren Umschlag und wird damit zum modischen Accessoire.

Diese elegante Recycling-Papiertragetasche ist ideal für alle Geschäfte, die besonders auf Umweltfreundlichkeit Wert legen und gleichzeitig auf Design achten, z.B. Bücherfachgeschäfte, Bekleidung, Teeläden oder Geschenkeshops.

Mit der Tragetasche machen Sie alles richtig und verpacken hochwertig und gleichzeitig ökologisch.

Weitere Details:
  • Mit handgeknüpften Kordeln für einen hohen Tragekomfort
  • Mit Seitenfalten und kartonverstärktem Blockboden für einfaches Befüllen
  • Farbe: Braun
  • Innenfarbe der Papiertragetasche: Braun
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich
  • Material: 80% recyceltes Kraftpapier
  • Qualität: 180 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück

Eine besondere Werbebotschaft sind auch bedruckte Tragetaschen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Farbe:
braun
Qualität g/m²:
180
Höhe:
350 MM
Öffnung:
260 MM
Falte:
100 MM
Weitere Suchbegriffe: Recycling Tasche, recyceltes Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.