Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Aurora kariert mit Karos 4 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock Aurora kariert mit Karos 4 x 8 mm
Notizblock Aurora kariert mit Karos 4 x 8 mm
Notizblock Aurora kariert mit Karos 4 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     315-D102LC
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     D102LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 60g kariert
notiz block

Perfekt für Meetings, in der Schule oder im Büro. Die passenden Stifte finden Sie auch in unserem Online-Shop.

Alle Details im Überblick:

  • Kantenverleimt
  • Weißes Papier mit karierter (D102LC, D102LQ5) oder linierter (D102LT) Lineatur.
  • Qualität: 60 g/m²
  • 200 Blätter pro Block
  • Links 2-fach gelocht
  • Format: DIN A4
  • Mikroperforiert
  • Umweltfreundlich durch holzfreies Papier
  • 10 Blöcke pro Verpackungseinheit
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Format:
DIN A4
Breite:
21
Länge:
29,7
Anzahl Seiten:
200
Seitentyp:
4 x 8
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert, Block, Blöcke, notieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,312*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,192*
€ 35,92848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,762*
€ 35,41678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,242*
€ 33,60798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,342*
€ 32,53698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,642*
€ 31,70398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,312*
€ 25,36128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.