Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 1200 x 180 x 1000-1600mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 1200 x 180 x 1000-1600mm
Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 1200 x 180 x 1000-1600mm
Artikel-Nr.:
     315-CTP220
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CTP220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilität optimal für schmale Produkte verschiedenster Höhe wie z.B. Bilderrahmen, Spiegel, Kalender, Plakate, Flipcharts, Whiteboards und Tafeln.
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Individuelle und flexible Anpassung des Kartons durch Teleskop-Technik
  • Optimaler Schutz durch die passgenaue Verpackung
  • 2-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30)
  • Zweiteilige Teleskop-Verpackung platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Max. Innen-Höhe:
1,600
Min. Innen-Höhe:
1,000
Innenmaß Breite:
180
Innenmaß Länge:
1200
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, rajapack stülpdeckelkarton, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton 1200x800, 2 teilig, Stülp, Stülpdeckel, Teleskop, anpassung, braun, flexibel, große öffnung, individuell, online shop, rajapack, schmale Produkte, sonderformat, variabel, verschiedene höhen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,75*
€ 174,6325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,65*
€ 172,1335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,41*
€ 163,5179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,23*
€ 149,0237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,435*
€ 133,79765
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 106,445*
€ 126,66955
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 100,19*
€ 119,2261
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 87,66*
€ 104,3154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,17*
€ 95,4023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.