Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 400 x 100 x 500-800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 400 x 100 x 500-800mm
Brauner Stülpdeckelkarton für flache Produkte, 2-wellig RAJA, 400 x 100 x 500-800mm
Artikel-Nr.:
     315-CTP140
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CTP140
EAN/GTIN:
     4058409019280
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stabile, höhenvariable Stülpdeckelkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen, Aufbewahren und Versenden flacher, hoher Produkte. Diese 2-teilige Verpackung ist durch ihre Höhenvariabilität optimal für schmale Produkte verschiedenster Höhe wie z.B. Bilderrahmen, Spiegel, Kalender, Plakate, Flipcharts, Whiteboards und Tafeln.
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Individuelle und flexible Anpassung des Kartons durch Teleskop-Technik
  • Optimaler Schutz durch die passgenaue Verpackung
  • 2-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30)
  • Zweiteilige Teleskop-Verpackung platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Max. Innen-Höhe:
800 MM
Min. Innen-Höhe:
500 MM
Innenmaß Breite:
100 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, rajapack stülpdeckelkarton, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton 400x300x30, 2 teilig, Stülp, Stülpdeckel, Teleskop, anpassung, braun, flexibel, große öffnung, individuell, online shop, rajapack, schmale Produkte, sonderformat, variabel, verschiedene höhen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,198*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,2198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,36*
€ 94,4384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,71*
€ 93,6649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,30*
€ 90,797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,762*
€ 77,06678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,764*
€ 66,35916
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 52,426*
€ 62,38694
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 45,858*
€ 54,57102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,198*
€ 50,21562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.