Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Office Klebeband Scotch™ 3M - 33m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Crystal Office Klebeband Scotch™ 3M - 33m
Crystal Office Klebeband Scotch™ 3M - 33m
Artikel-Nr.:
     315-CRYS33
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRYS33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Das Crystal Office Klebeband von Scotch™ 3M ist der ideale Helfer für Ihr Büro, Ihre Werkstatt oder Ihre Versandabteilung. Das qualitativ hochwertige, reißfeste Office Klebeband aus PP ist nicht nur sehr zuverlässig in der Anwendung, sondern durch seine hochtransparente Eigenschaft auch optisch ansprechend.

Für die Verwendung im Betrieb ist die Alterungsbeständigkeit des Office Klebebands besonders wichtig: Der lösungsmittelfreie Kleber hält sehr gut und das Office Klebeband vergilbt nicht. So sind Ihre Umschläge oder Mitarbeitergeschenke sicher und attraktiv verschlossen.

Das Crystal Office Klebeband lässt sich manuell leicht abrollen, kann aber auch mit einem Abroller verwendet werden. Dazu passen ideal der Tesa Tischabroller für Werkstatt und Büro oder der Büroabroller.

Je nach Ihrem Bedarf, wählen Sie zwischen zwei verfügbaren Längen:

  • CRYS33: 19 mm breit und 33 m lang
  • CRYS66: 19 mm breit und 66 m lang

Wollen Sie das Crystal Office Klebeband ohne Abroller benutzen, dann bestellen Sie unsere Scheren gleich mit.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Rollenkern-ťØ:
25
Breite:
19
Länge:
33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30242*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,71707* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,69364*
€ 31,76543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,29362*
€ 31,28941
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,60322*
€ 28,08783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,61322*
€ 26,90973
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,3624*
€ 25,42126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,1224*
€ 25,13566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44242*
€ 24,32648
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,30242*
€ 19,39988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.