Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1200 mm
Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1200 mm
Kantenschutzleisten 55 x 55 x 4, Länge 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN604
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN604
EAN/GTIN:
     4058409019167
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
Kantenschutzprofil

Die Kantenschutzprofile schützen die Kanten vor Stößen und Kratzern beim Transport und bei der Lagerung. Sie sind vielfältig in der Anwendung: Die Profile stabilisieren Paletten und sorgen für Schutz, auch bei wenig standfesten Produkten wie Rohren. Durch die richtige Profilwahl werden Ihre Paletten verstärkt, wodurch Sie Ihre Stapel verdoppeln können. So schaffen Sie Platz. Kantenschutzprofile vermeiden Beschädigungen durch das Spannen des Umreifungsbandes. Sie sind ebenfalls zum Verstärken von Kanten im Karton.

  • Mit Kraftpapier-Beschichtung in braun, recycelbar und umweltfreundlich
  • CRN50A: Recyceltes Papier mit brauner Kraftpapierbeschichtung und selbstklebendem Haftklebestreifen

Möchten Sie darüber hinaus Ihre beladenen Paletten schützen, empfehlen wir Ihnen unsere Paletten Aufsatzrahmen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Bezeichnung:
-
Länge:
1200 CM
Stärke:
4 MM
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil Verpackung, kantenschutz selbstklebend pappe, kantenschutzprofil verpackung, kantenschutzprofil verpackung karton, eckenschutz, kante, kantenschutz, kantenschutzprofile, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, profil, profile, schutz, schutzprofile, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,735*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,37*
€ 33,7603
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,57*
€ 28,0483
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,815*
€ 22,38985
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,735*
€ 18,72465
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.