Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecken 45 x 45 x 3 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Kantenschutzecken 45 x 45 x 3 mm
Kantenschutzecken 45 x 45 x 3 mm
Kantenschutzecken 45 x 45 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN45PF
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN45PF
EAN/GTIN:
     4058409019105
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Die praktischen Kartonschutzecken sind besonders zuverlässig und schützen Ihre Kanten vor Eindrücken und Reißen während der Umreifung und des Transports. Die braunen Kartonschutzecken sind recycelbar und schonend für die Umwelt.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Äußere Breite der Schenkel:
4,5
Länge:
100 CM
Stärke:
3 MM
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, Kantenschutzprofil, kantenschutzecken raja, eckenschoner, kantenschutzprofil 1m, bündeln, kantenschutz, karton-kantenschutzecken, schutzecke, schutzecken, umreifen, umreifung, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 66,00*
€ 83,89*
Lager 315
113
€ 12,90*
ab € 49,63*
€ 84,51*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 84,51*
€ 100,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 83,02*
€ 98,79
pro Box
ab 3 Boxen
€ 74,67*
€ 88,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 60,77*
€ 72,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 49,63*
€ 59,06
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04963* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.