Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 45 x 45 x 3, Länge 950 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten 45 x 45 x 3, Länge 950 mm
Kantenschutzleisten 45 x 45 x 3, Länge 950 mm
Kantenschutzleisten 45 x 45 x 3, Länge 950 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN458
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN458
EAN/GTIN:
     4058409019099
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
Kantenschutzprofil

Die Kantenschutzprofile schützen die Kanten vor Stößen und Kratzern beim Transport und bei der Lagerung. Sie sind vielfältig in der Anwendung: Die Profile stabilisieren Paletten und sorgen für Schutz, auch bei wenig standfesten Produkten wie Rohren. Durch die richtige Profilwahl werden Ihre Paletten verstärkt, wodurch Sie Ihre Stapel verdoppeln können. So schaffen Sie Platz. Kantenschutzprofile vermeiden Beschädigungen durch das Spannen des Umreifungsbandes. Sie sind ebenfalls zum Verstärken von Kanten im Karton.

  • Mit Kraftpapier-Beschichtung in braun, recycelbar und umweltfreundlich
  • CRN50A: Recyceltes Papier mit brauner Kraftpapierbeschichtung und selbstklebendem Haftklebestreifen

Möchten Sie darüber hinaus Ihre beladenen Paletten schützen, empfehlen wir Ihnen unsere Paletten Aufsatzrahmen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Bezeichnung:
-
Länge:
950
Stärke:
3 MM
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil Verpackung, kantenschutz selbstklebend pappe, kantenschutzprofil verpackung, kantenschutzprofil verpackung karton, eckenschutz, kante, kantenschutz, kantenschutzprofile, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, profil, profile, schutz, schutzprofile, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
333
€ 12,90*
ab € 8,205*
€ 15,715*
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 14,66*
€ 19,67*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,715*
€ 18,70085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,585*
€ 18,54615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,215*
€ 18,10585
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,165*
€ 12,09635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,205*
€ 9,76395
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.