Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1800 mm
Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1800 mm
Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1800 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN353L
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN353L
EAN/GTIN:
     4058409018979
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
Kantenschutzprofil

Die Kantenschutzprofile schützen die Kanten vor Stößen und Kratzern beim Transport und bei der Lagerung. Sie sind vielfältig in der Anwendung: Die Profile stabilisieren Paletten und sorgen für Schutz, auch bei wenig standfesten Produkten wie Rohren. Durch die richtige Profilwahl werden Ihre Paletten verstärkt, wodurch Sie Ihre Stapel verdoppeln können. So schaffen Sie Platz. Kantenschutzprofile vermeiden Beschädigungen durch das Spannen des Umreifungsbandes. Sie sind ebenfalls zum Verstärken von Kanten im Karton.

  • Mit Kraftpapier-Beschichtung in braun, recycelbar und umweltfreundlich
  • CRN50A: Recyceltes Papier mit brauner Kraftpapierbeschichtung und selbstklebendem Haftklebestreifen

Möchten Sie darüber hinaus Ihre beladenen Paletten schützen, empfehlen wir Ihnen unsere Paletten Aufsatzrahmen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Bezeichnung:
-
Länge:
1800
Stärke:
3 MM
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil Verpackung, kantenschutz selbstklebend pappe, kantenschutzprofil verpackung, kantenschutzprofil verpackung karton, eckenschutz, kante, kantenschutz, kantenschutzprofile, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, profil, profile, schutz, schutzprofile, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,125*
€ 31,08875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,155*
€ 29,93445
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.