Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-welliger Karton RAJA 300 x 250 x 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-welliger Karton RAJA 300 x 250 x 100mm
1-welliger Karton RAJA 300 x 250 x 100mm
1-welliger Karton RAJA 300 x 250 x 100mm
Artikel-Nr.:
     315-CPL11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CPL11
EAN/GTIN:
     4058409018368
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.


Alle Details im Überblick:

  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier

Wenn Sie Ihre Produkte beim Versand besonders gut schützen möchten, bestellen Sie unser Füllmaterial Flo-Pak zum Füllen von Hohlräumen am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
250 MM
Innenmaß Länge:
300 MM
Menge je Palette:
1650
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 12,83*
Lager 315
366
€ 9,90*
ab € 19,715*
€ 26,875*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,875*
€ 31,98125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,565*
€ 31,61235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,715*
€ 30,60085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,785*
€ 29,49415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,855*
€ 28,38745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,715*
€ 23,46085
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.