Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Tragetaschen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baumwoll-Tragetaschen
Baumwoll-Tragetaschen
Baumwoll-Tragetaschen
Artikel-Nr.:
     315-COT113NA
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     COT113NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel

Diese Tragetasche aus umweltfreundlichem Baumwollmaterial ist äußerst praktisch: Hat man sie erst einmal im Besitz, wird diese Stofftasche zum allseits beliebten Begleiter! Klein zusammengefaltet kann sie gut verstaut, mitgenommen und dann bei Bedarf genutzt werden. Egal, ob Einkaufswaren, Flaschen oder Messeunterlagen - diese Tragetasche ist ein echter Alleskönner.

Die Baumwoll-Tragetaschen sind in Uni-Farbtönen sowie 3 Qualitäten erhältlich. Zusätzlich können Sie zwischen einem Taschen-Modell mit oder ohne Seitenfalten wählen. Bei allen Ausführungen sind die Tragegriffe extra lang geschnitten, können dadurch leicht über die Schulter gehängt und so angenehm getragen werden. Auch längere Einkaufstouren oder Messebesuche können so locker gemeistert werden, noch dazu bleiben die Hände frei.

Als langlebiger Allrounder ist diese Tragetasche ideal für Supermärkte, Bioläden, Bäckereien oder zur Verwendung als Werbetasche auf Messen, in Museen oder Ausstellungen. Sie können die umweltfreundlichen Stofftaschen nach Ihren Wünschen mit Ihrem individuellen Motiv bedrucken lassen. Hier finden Sie die entsprechende Produktvariante für personalisierbare Baumwoll-Tragetaschen, gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
natur
Qualität g/m²:
113
Höhe:
420 MM
Öffnung:
380 MM
Falte:
- MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,74*
€ 62,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,46*
€ 56,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,12*
€ 48,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.