Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDANSCHLAG MOBILE ROLLENBAHN FÜR BREITE 40CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-CONENDSCIS40
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CONENDSCIS40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn

Die ausziehbaren und mobilen Rollenbahnen sind ideal für die flexible und mobile Beförderung Ihrer Pakete. Besonders gut sind sie für den Transport der Kartons zwischen zwei Maschinen oder die temporäre Überquerung von Fluren oder Lagerflächen geeignet. Durch die Verwendung einer Rollenbahn muss der zuständige Mitarbeiter die Packstücke nicht mehr manuell befördern und spart somit viel Zeit.

Mobile und ausziehbare Rollenbahnen – Flexibel und an Ihren Bedarf anpassbar!

Mittels Lenkrollen (Ø 100 mm) mit Feststellbremsen sind die Rollenbahnen mobil und fahrbar. Der verzinkte Scherengitter-Rahmen ist ausziehbar und kann gebogen werden, wodurch ein individueller Kurvenverlauf ermöglicht wird. Die Höhe der Stützbeine kann von 70 - 110 cm individuell eingestellt werden. Somit können die mobilen Rollenbahnen vollständig an den verfügbaren Platz in Ihrer Arbeitsumgebung angepasst werden.

Die Rollenbahnen sind in 2 Breiten erhältlich:

- 40 cm: Tragfähigkeit bis zu 100 kg zwischen 2 Stützbeinen

- 60 cm: Tragfähigkeit bis zu 120 kg zwischen 2 Stützbeinen

Es wird zwischen 2 Modellen unterschieden:

Scheren-Rollenbahn: Die Rollenachsen sind vollflächig mit Tragrollen besetzt und daher auch für schmale Fördergüter geeignet. Die blauen Rollen bestehen aus verzinktem Stahl (Ø 48 mm). Der Achsabstand ist von 55-130 mm einstellbar, je nach ausgezogener Länge.

Scheren-Röllchenbahn: Sie erhalten mit der Röllchenbahn eine besonders hohe Spurtreue für den Lauf des Fördergutes. Die Röllchen bestehen aus verzinktem Stahl (Ø 48 mm). Der Achsabstand ist von 32-130 mm einstellbar, je nach ausgezogener Länge.

Optional erhältlich:

Endanschlag: Dieser stoppt die Packstücke am Ende der Rollenbahn und verhindert ein Runterfallen.

Sie benötigen Ihre individuelle und dauerhafte Transportkette? Mit unseren feststehenden Rollenbahnen können Sie diese ganz einfach selbst zusammenstellen.

Um Ihre Versand- und Packprozesse weiter zu erleichtern erhalten Sie in unserem Shop ebenfalls verschiedene Packtische.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.