| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CLK05 Herst.-Nr.: CLK05 EAN/GTIN: 4058409017910 |
| |
|
| | |
| Ob im Büro oder im Lager diese Multifunktions-Box ist ein absolutes Multi-Talent! Als Ablagebox schafft sie Ordnung bei der Archivierung von Unterlagen, kann aber ebenso als Aufbewahrungsbox für die Kommissionierung genutzt werden. Die Multifunktions-Box verstaut Aktenordner, Bücher, Kataloge und hilft so bei der Büroorganisation und der Ablage. An den Schmalseiten des Kartons kann der jeweilige Inhalt auf Beschriftungsfeldern vermerkt werden. Passende Marker finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment. Die Frontseite ist bei Bedarf abklappbar, so dass z.B. Ordnerrücken lesbar sind, was ein schnelles Wiederfinden eingelagerter Akten ermöglicht. Bei kleinteiligem Inhalt erleichtert diese breite Öffnung das Herausnehmen. Daher kann diese Box auch im Lager oder in der Poststelle Verwendung finden, um beispielsweise das Kommissionieren zu erleichtern. Der 2-wellige Karton macht die Multifunktions-Box besonders stabil: Sie ist mit bis zu 30 kg belastbar und dank der Tragegriffe rechts und links eignet sie sich zudem als Umzugskarton. Für den Transport mehrerer Multifunktionsboxen in Archiven oder Büros können unsere Tisch- und Etagenwagen eine hilfreiche Unterstützungen sein und sollten Sie eine Kleiderbox suchen, werden Sie in unserem Shop ebenfalls fündig. Weitere Produktdetails: - 2-teiliges Ordnungssystem: Kartonbox mit separatem Stülpdeckel
- Geeignet zur Archivierung, für den Umzug oder die Kommissionierung im Lager
- Tragegriffe und Beschriftungsfelder an den Schmalseiten
- Große abklappbare Front
- Einfaches Verstauen von Ordnern, aber auch von Kleinteilen
Die Multifunktions-Boxen werden flach angeliefert, sind so platzsparend in der Lagerung und durch den halbautomatischen Boden schnell aufgebaut – immer dort zur Stelle, wo sie gebraucht werden um Ordnung zu schaffen! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 20 | Traglast: | 30 | Außenmaß Höhe: | 320 | Innenmaß Breite: | 300 MM | Innenmaß Länge: | 430 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, bücherkarton 2-wellig, umzugskarton, umzugskarton bis 30 kg, Ablageboxen, Archivboxen, Container, Kartons, Multifunktions-Box, Multifunktions-boxen, Schachteln, Umzugsverpackungen, online shop, rajapack |
| | |
| |