Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Versandkarton mit Innenfixierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Versandkarton mit Innenfixierung
Laptop Versandkarton mit Innenfixierung
Laptop Versandkarton mit Innenfixierung
Artikel-Nr.:
     315-CLAP19
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CLAP19
EAN/GTIN:
     4058409017897
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung

Setzen Sie beim sicheren Versand Ihrer Produkte auf diese innovative Komplettlösung und verzichten Sie auf weitere Investionen in Polster- oder Füllmaterial. Der Versandkarton verfügt nicht nur über ein Inlay mit Innenfixierung, sondern bietet im Umkarton auch Stauraum für mitzuversendendes Zubehör wie Maus oder Kabel. Die 2-wellige Kartonqualität der Umverpackung sorgt für zusätzlichen Schutz.

Die dehnbare 80 µ PE-Folie passt sich optimal an die Größe des Computers an und schützt diesen vor Kontakt zu den Kartonwänden während dem Transport. Damit ist Ihr Laptop sicher vor Schäden durch Stöße oder Vibrationen. Neben dem funktionalen Vorteil besticht diese Art der Verpackung darüber hinaus durch die elegante Präsentation Ihres Produkts. Die glasklare PE-Folie macht die Ware direkt ersichtlich und so kann der Empfänger direkt beim Öffnen die Ware sehen.

Weitere Informationen:

  • Für Laptops der Größe 13“ - 15“ (CLAP15) oder 17“ - 19“ (CLAP19(
  • Der Versandkarton ist besonders einfach im Zusammenbau, wie Sie in der Demo erkennen können.
  • Aus 2-welligen Karton mit einer Außendecke aus braunem Kraftpapier, recycelbar.
  • Separate, flache Anlieferung von Innenfixierung und Umverpackung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Geeignet für:
Für Laptops 17“ - 19“
Außenmaß Höhe:
130 MM
Außenmaß Breite:
370 MM
Außenmaß Länge:
555 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Ersatzeilversand, Fixierverpackung, folienverpackung, karton, laptopverpackung, postverpackung, rutschfest, rutschhemmend, rutschsicher, verpackung, versand, versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1610
10
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,68*
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,23*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.