Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzboden Aufrichtekarton Varia, 2-wellig RAJA, 250 x 190 x 80-150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Blitzboden Aufrichtekarton Varia, 2-wellig RAJA, 250 x 190 x 80-150 mm
Blitzboden Aufrichtekarton Varia, 2-wellig RAJA, 250 x 190 x 80-150 mm
Blitzboden Aufrichtekarton Varia, 2-wellig RAJA, 250 x 190 x 80-150 mm
Artikel-Nr.:
     315-CHV212
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CHV212
EAN/GTIN:
     4058409017477
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der äußerst stabile Blitzboden Aufrichtekarton ist die optimale Verpackung für ihre schweren, robusten und unempfindlichen Produkte. Durch den überlappenden Automatikboden ist eine schnelle Montage ganz einfach, das spart Zeit und zusätzliches Verkleben mit Packband entfällt. Außerdem passt sich der Blitzboden Aufrichtekarton perfekt an die Höhe ihres Inhalts an.Der Blitzboden Aufrichtekarton ist optimal für die Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen wie z.B. Kataloge oder Prospekte geeignet.

  • Schnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Individuelle Anpassung an die Füllhöhe (bis zu 12 verschiedene Höhen) mit Hilfe eines Cutters
  • Ideal geeignet zum Kommissionieren durch besonders schnelles Aufrichten durch leichten Druck auf die Kartonseiten
  • Wirtschaftliches und sparsames Verpacken von unterschiedlichen Packgütern, auch für selten benötigte Kartongrößen geeignet
  • Rillen im Abstand von 1 cm ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Höhen
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • 2-welliger Karton
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Um Ihre Ware schnell und mühelos zu verpacken, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines Cutters aus unserem Sortiment –schnelles, sicheres Schneiden für den perfekten Schnitt (z.B. Bestellnr. 46200)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Max. Innen-Höhe:
150
Min. Innen-Höhe:
80 MM
Innenmaß Breite:
190 MM
Innenmaß Länge:
250 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton 2-wellig, aufrichtekarton, raja aufrichtekarton, automatikkarton, faltkartons 2-wellig, faltschachteln, hoehenvariable kartons, karton blitzboden, sonderformat kartonagen, verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,312*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,3312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,446*
€ 31,47074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,216*
€ 31,19704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,056*
€ 29,81664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,816*
€ 25,96104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,876*
€ 23,65244
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 18,774*
€ 22,34106
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 16,442*
€ 19,56598
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,312*
€ 15,84128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.