Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzecken Karton 40 x 115 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kantenschutzecken Karton 40 x 115 mm
Kantenschutzecken Karton 40 x 115 mm
Kantenschutzecken Karton 40 x 115 mm
Artikel-Nr.:
     315-CCT40
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CCT40
EAN/GTIN:
     4058409016807
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Mit diesen stabilen Karton-Kantenschutzecken sind Transport und Lagerung von eckigen, empfindlichen Produkten kein Problem mehr. Sie sind besonders geeignet für Bilderrahmen, Platten etc. Die Kantenschutzecken werden montiert geliefert und sind so sofort einsatzbereit. Der 2-wellige Karton macht sie stabil, außerdem sind sie recycelbar.
  • Zeitersparnis: sofort einsatzbereit, da montiert geliefert
  • Schutz vor Stößen und Kratzern
  • Druckfest und robust
  • Umweltfreundlich: wiederverwendbar und 100% recycelbar
  • Stabil durch 2-wellige Wellpappe mit 3-lagiger Verstärkung an einer Seite
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
140
Breite:
40 MM
Äußere Breite der Schenkel:
115
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzecken Verpackung, Kantenschutzprofil, kantenschutzecken raja, eckenschoner, kantenschutz karton, eckenschutz, eckenschutzprofile, eckschutz, kantenschutz, kantenschutzprofile, karton, karton-kantenschutzecken, kartonschutz, schutz, schutzecken, schützen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 140 Stück (ab € 0,50693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,60*
€ 118,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,26*
€ 116,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,16*
€ 98,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,97*
€ 84,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.