Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 770 x 570 x 450 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 770 x 570 x 450 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 770 x 570 x 450 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 770 x 570 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAT23
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAT23
EAN/GTIN:
     4058409016395
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch einen dreifachen Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer und empfindlicher Produkte, für den Export oder die Langzeit-Lagerung.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Industriegütern, mechanischen Teilen, sehr zerbrechlicher Produkte etc. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet. •Besonders robust durch 15 mm Wandstärke

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 3-wellige Kartons mit maximal 350 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Eigengewicht:
4,1
Traglast:
330
Außenmaß Höhe:
510 MM
Innenmaß Höhe:
450 MM
Außenmaß Breite:
600 MM
Innenmaß Breite:
570 MM
Außenmaß Länge:
800 MM
Innenmaß Länge:
770 MM
Menge je Palette:
50
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, schwerlastkartons raja, schwerlast karton, faltkarton 3-wellig, 3-wellig, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,835*
€ 136,65365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,745*
€ 134,16655
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 101,445*
€ 120,71955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,625*
€ 116,17375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,255*
€ 102,64345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,165*
€ 96,58635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,525*
€ 85,11475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.