Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-welliger Karton RAJA 590 x 390 x 480 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-welliger Karton RAJA 590 x 390 x 480 mm
1-welliger Karton RAJA 590 x 390 x 480 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS72
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS72
EAN/GTIN:
     4058409016197
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Faltkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte und Dekorationsartikel. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
480 MM
Innenmaß Breite:
390 MM
Innenmaß Länge:
590 MM
Menge je Palette:
200
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, 1-welliger Karton, Faltkarton Wellpappe, Geschenkkarton, Karton 1-wellig, Karton braun, Packet, Postkarton, Schachtel, Versandverpackung, Wellpapp-Faltkarton, bis 30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,6018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,82*
€ 115,2158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,66*
€ 112,6454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,842*
€ 97,39198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,918*
€ 86,77242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,564*
€ 81,59116
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 59,846*
€ 71,21674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,036*
€ 61,92284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.