Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Welliger Karton RAJA 800 x 600 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Welliger Karton RAJA 800 x 600 x 400 mm
1-Welliger Karton RAJA 800 x 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS67D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS67D
EAN/GTIN:
     4058409016166
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Faltkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte und Dekorationsartikel. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Breite:
600 MM
Innenmaß Länge:
800 MM
Menge je Palette:
180
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, 1-welliger Karton, Faltkarton Wellpappe, Geschenkkarton, Karton 1-wellig, Karton braun, Packet, Postkarton, Schachtel, Versandverpackung, Wellpapp-Faltkarton, bis 30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,813*
€ 143,76747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,60305*
€ 141,13763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,6731*
€ 134,08099
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 101,382*
€ 120,64458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,25205*
€ 112,15994
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 88,9281*
€ 105,82444
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 83,76105*
€ 99,67565
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 73,27005*
€ 87,19136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.