| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CAS49A Herst.-Nr.: CAS49A EAN/GTIN: 4058409015831 |
| |
|
| | |
| Der stabile Wellpapp-Faltkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte und Dekorationsartikel. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 20 | Geeignet für: | - | Innenmaß Höhe: | 340 MM | Innenmaß Breite: | 390 MM | Innenmaß Länge: | 490 MM | Menge je Palette: | 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, 1-welliger Karton, Faltkarton Wellpappe, Geschenkkarton, Karton 1-wellig, Karton braun, Packet, Schachtel, Versandverpackung, Wellpapp-Faltkarton, bis 30 kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 33,24* | € 44,49* | | | | Lager 315 | | | | | | € 12,90* | ab € 39,288* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,9644* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|