Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 270 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 270 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 270 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 270 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS32
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS32
EAN/GTIN:
     4058409015503
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die braunen Wellpapp-Kartons eignen sich besonders zum Verpacken und Versenden großer, unempfindlicher Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, sicheren Transport und Lagerung von Produkten unterschiedlicher Form wie Druckerzeugnisse in DIN A3+ sowie flache, lange, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
-
Innenmaß Höhe:
270 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Menge je Palette:
250
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 22,16*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,41*
€ 30,37*
Lager 315
655
€ 9,90*
ab € 26,94*
€ 36,39*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,65*
€ 40,0435
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.