Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-welliger Karton RAJA 385 x 285 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-welliger Karton RAJA 385 x 285 x 250 mm
1-welliger Karton RAJA 385 x 285 x 250 mm
1-welliger Karton RAJA 385 x 285 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS27A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS27A
EAN/GTIN:
     4058409015411
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile Wellpapp-Faltkarton eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, DIN A4, DIN A5 und DIN A6 sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte und Dekorationsartikel. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
250 MM
Innenmaß Breite:
285 MM
Innenmaß Länge:
385 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, 1-welliger Karton, Faltkarton Wellpappe, Geschenkkarton, Karton 1-wellig, Karton braun, Packet, Postkarton, Schachtel, Versandverpackung, Wellpapp-Faltkarton, bis 30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,38*
€ 39,7222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.