Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 215 x 150 x 105 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 215 x 150 x 105 mm
Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 215 x 150 x 105 mm
Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 215 x 150 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS203
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS203
EAN/GTIN:
     4058409015053
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der einfach aufzurichtetende Karton ist optimal für das Verpacken, Schützen oder Versenden Ihrer leichten Produkte geeignet. Die weiße Außendecke erzeugt einen hochwertigen Eindruck und ist optisch besonders ansprechend.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A5
Innenmaß Höhe:
105
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
215 MM
Menge je Palette:
1400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,745*
€ 30,63655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,385*
€ 30,20815
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,675*
€ 26,98325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,695*
€ 25,81705
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,395*
€ 24,27005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,035*
€ 23,84165
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.