Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 220 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 220 mm
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 220 mm
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS15J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS15J
EAN/GTIN:
     4058409014933
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.


Alle Details im Überblick:

  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier

Wenn Sie Ihre Produkte beim Versand besonders gut schützen möchten, bestellen Sie unser Füllmaterial Flo-Pak zum Füllen von Hohlräumen am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
220 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, 310x215x70 postkarton raja, briefbox, rajapack postbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,735*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,515*
€ 50,59285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,535*
€ 49,42665
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,21*
€ 44,2799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,24*
€ 39,5556
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 31,045*
€ 36,94355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,595*
€ 35,21805
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 26,005*
€ 30,94595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,735*
€ 25,86465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.