Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS15D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS15D
EAN/GTIN:
     4058409014889
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.


Alle Details im Überblick:

  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier

Wenn Sie Ihre Produkte beim Versand besonders gut schützen möchten, bestellen Sie unser Füllmaterial Flo-Pak zum Füllen von Hohlräumen am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, 310x215x70 postkarton raja, briefbox, rajapack postbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
431
€ 12,90*
ab € 25,585*
€ 49,21*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 42,59*
€ 56,70*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,14*
€ 57,2866
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,265*
€ 51,48535
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,685*
€ 49,60515
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 39,50*
€ 47,005
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 35,90*
€ 42,721
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 29,735*
€ 35,38465
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,585*
€ 30,44615
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,0234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.