Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 200 mm
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 200 mm
1-Wellige Karton RAJA 310 x 220 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS15C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS15C
EAN/GTIN:
     4058409014872
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.


Alle Details im Überblick:

  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier

Wenn Sie Ihre Produkte beim Versand besonders gut schützen möchten, bestellen Sie unser Füllmaterial Flo-Pak zum Füllen von Hohlräumen am besten gleich mit!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 11,51*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,56*
€ 22,99*
Lager 315
1512
€ 9,90*
ab € 22,085*
€ 30,135*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,135*
€ 35,86065
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,105*
€ 35,82495
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,085*
€ 34,61115
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,045*
€ 33,37355
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,915*
€ 32,02885
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,085*
€ 26,28115
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.