Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 145 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 145 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 145 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 130 x 145 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS12A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS12A
EAN/GTIN:
     4058409014780
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
145 MM
Innenmaß Breite:
130 MM
Innenmaß Länge:
270 MM
Menge je Palette:
2200
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 26,005*
€ 30,94595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,835*
€ 29,55365
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.