Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 190 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 190 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 190 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 270 x 190 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS12
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS12
EAN/GTIN:
     4058409014773
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
120 MM
Innenmaß Breite:
190 MM
Innenmaß Länge:
270 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,615*
€ 42,38185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,955*
€ 41,59645
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 28,595*
€ 34,02805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,825*
€ 33,11175
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 25,945*
€ 30,87455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,965*
€ 29,70835
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.