| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CAS10A Herst.-Nr.: CAS10A EAN/GTIN: 4058409014759 |
| |
|
| | |
| Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons aus sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4 und DIN A5, für CDs und DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. Rahmen, Kleider geeignet. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet. - Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Gute Stabilität und optimaler Schutz des Inhaltes auch bei Druck von oben
- Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 1.10/1.20/1.30)
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 20 | Innenmaß Höhe: | 190 MM | Innenmaß Breite: | 250 MM | Innenmaß Länge: | 250 MM | Menge je Palette: | 1080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,13* | € 10,50* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 16,066* | € 22,466* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8033* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|