Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 55 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 55 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 215 x 150 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS06A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS06A
EAN/GTIN:
     4058409014650
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die flachen braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Für Postversand geeignet.
  • Außendecke bestehend aus Kraftpapier
  • Verschlussmöglichkeit durch alle Arten von Klebebändern
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
55 MM
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
215 MM
Menge je Palette:
2100
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, faltkarton raja, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,655*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 15,505*
€ 18,45095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,055*
€ 17,91545
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 14,415*
€ 17,15385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,015*
€ 16,67785
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 12,155*
€ 14,46445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,655*
€ 11,48945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.