| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CAS06 Herst.-Nr.: CAS06 EAN/GTIN: 4058409014643 |
| |
|
| | |
| Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons aus sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4 und DIN A5, für CDs und DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. Rahmen, Kleider geeignet. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet. - Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Gute Stabilität und optimaler Schutz des Inhaltes auch bei Druck von oben
- Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 1.10/1.20/1.30)
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Innenmaß Höhe: | 200 MM | Innenmaß Breite: | 200 MM | Innenmaß Länge: | 200 MM | Menge je Palette: | 1100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe |
| | |
| |