| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CAS01B Herst.-Nr.: CAS01B EAN/GTIN: 4058409014537 |
| |
|
| | |
| Die 1-welligen Faltkartons sind besonders stabil dank der Außendecke aus Kraftpapier, auch bei Druck von oben. Sie bieten optimale Haftung aller Arten von Klebeverschlussbändern. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Formate zur Auswahl (s. Tabelle). Ebenso sind die Kartons für den Postversand geeignet und platzsparend danke der flachen Anlieferung. Alle Details im Überblick: - Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- 1-wellige Kartons sind wahlweise bis maximal 20 kg belastbar
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
- Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier.
Für das Zerschneiden Ihrer gebrauchten Kartonagen eignen sich unsere Cuttermesser und Teppichmesser übrigens besonders gut. Die gesamte Auswahl dazu finden Sie in unserer Kategorie Cuttermesser, Sicherheitsmesser und Scheren. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Innenmaß Höhe: | 100 MM | Innenmaß Breite: | 150 MM | Innenmaß Länge: | 150 MM | Menge je Palette: | 2475 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 6,52* | | | | Lager 315 | | | | | | € 9,90* | ab € 11,195* | € 15,985* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|