Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS00B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS00B
EAN/GTIN:
     4058409014506
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die 1-welligen Faltkartons sind besonders stabil dank der Außendecke aus Kraftpapier, auch bei Druck von oben. Sie bieten optimale Haftung aller Arten von Klebeverschlussbändern. Wir bieten Ihnen viele verschiedene Formate zur Auswahl (s. Tabelle). Ebenso sind die Kartons für den Postversand geeignet und platzsparend danke der flachen Anlieferung.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons sind wahlweise bis maximal 20 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier.

Für das Zerschneiden Ihrer gebrauchten Kartonagen eignen sich unsere Cuttermesser und Teppichmesser übrigens besonders gut. Die gesamte Auswahl dazu finden Sie in unserer Kategorie Cuttermesser, Sicherheitsmesser und Scheren.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
100 MM
Innenmaß Länge:
150 MM
Menge je Palette:
4000
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,97*
Lager 315
964
€ 9,90*
ab € 10,695*
€ 15,315*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,315*
€ 18,22485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,315*
€ 17,03485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,515*
€ 16,08285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,855*
€ 15,29745
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.