Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 welliger Karton RAJA 350 x 300 x 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2 welliger Karton RAJA 350 x 300 x 200
2 welliger Karton RAJA 350 x 300 x 200
2 welliger Karton RAJA 350 x 300 x 200
Artikel-Nr.:
     315-CAD58
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD58
EAN/GTIN:
     4058409014445
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.
  • Die Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
350 MM
Menge je Palette:
480
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, raja faltkarton 2 wellig, briefbox, briefbox 350x250x50, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,4321*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,56214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,20805*
€ 53,79758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,658*
€ 53,14302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,83805*
€ 50,97728
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 38,43705*
€ 45,74009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,14705*
€ 44,20499
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 34,93305*
€ 41,57033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,1131*
€ 39,40459
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 31,36305*
€ 37,32203
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 27,3321*
€ 32,5252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,4321*
€ 27,8842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.