Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 m
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 m
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, Länge 400 bis 500 m
Artikel-Nr.:
     315-CAD52
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD52
EAN/GTIN:
     4058409014353
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen 2-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für den sicheren Transport und die Lagerung großer und schwerer Produkte wie z. B. Drucker, Maschinenteile, Computer. Auch für die Kommissionierung und zum Verpacken von großformatigen Dokumenten und Druckerzeugnissen (DIN A3) sowie für flache, quadratische und kubische Produkte aller Art geeignet.Die hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen! Die sehr robusten, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • CAD53DE 85% recycelt, Qualität Testliner

Für die ganz besondere und individuelle Werbebotschaft bieten wir auch bedruckte Kartons an, die ganz nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
180 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Menge je Palette:
150
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,83305*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,78887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,432*
€ 61,20408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17205*
€ 60,89474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,2021*
€ 58,5505
pro Packung
ab 6,667 Packungen
€ 44,2101*
€ 52,61002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,1701*
€ 50,18242
pro Packung
ab 13,333 Packungen
€ 39,789*
€ 47,34891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,78905*
€ 44,96897
pro Packung
ab 26,667 Packungen
€ 35,7051*
€ 42,48907
pro Packung
ab 53,333 Packungen
€ 31,173*
€ 37,09587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,83305*
€ 31,93133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.