Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Karton RAJA - 1150 x 550 x 550 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Karton RAJA - 1150 x 550 x 550 mm
2-welliger Karton RAJA - 1150 x 550 x 550 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD42
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD42
EAN/GTIN:
     4058409014193
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Sie möchten große Kartons kaufen? Dann treffen Sie mit den stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons ab 700 mm Länge eine gute Wahl! Die braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte. Die 2-welligen Kartons sind besonders platzsparend, da sie flach angeliefert werden. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A3, CDs, Rechner, Bildschirm und Drucker sowie für flache, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle außerdem entsprechend gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch flache Anlieferung der Kartons.

Sie sehen: große Kartons kaufen ist bei RAJA ganz einfach.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,435*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,25*
€ 120,4875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,36*
€ 119,4284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,17*
€ 114,4423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,58*
€ 108,9802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 77,58*
€ 92,3202
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 73,205*
€ 87,11395
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 63,875*
€ 76,01125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,435*
€ 64,77765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.