Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-welliger Karton RAJA - 700 x 700 x 700 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-welliger Karton RAJA - 700 x 700 x 700 mm
2-welliger Karton RAJA - 700 x 700 x 700 mm
2-welliger Karton RAJA - 700 x 700 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD37
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD37
EAN/GTIN:
     4058409014070
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert
  • absolut stabil
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 2-wellige Kartons wahlweise mit maximal 30, 40 oder 50 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 2.30/2.40/2.50)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Innenmaß Höhe:
700 MM
Innenmaß Breite:
700 MM
Innenmaß Länge:
700 MM
Menge je Palette:
120
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,634*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,7268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,585*
€ 108,98615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,365*
€ 107,53435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,625*
€ 103,08375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,235*
€ 97,85965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,685*
€ 79,35515
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 62,70*
€ 74,613
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 59,245*
€ 70,50155
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 51,864*
€ 61,71816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,634*
€ 57,87446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.