| |
|
| Artikel-Nr.: 315-CAD223 Herst.-Nr.: CAD223 EAN/GTIN: 4058409013721 |
| |
|
| | |
| Die einfach aufzurichtenden, weißen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden mittelschwerer oder robuster Produkte. Die weiße Außendecke des Wellpapp-Faltkartons gewährleistet eine optisch ansprechende Versendung Ihrer Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen sowie für flache, quadratische Produkte, wie z.B. für kosmetische und pharmazeutische Produkte, Hausrat und Dekorationsartikel geeignet. - Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
- Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
- Hergestellt aus mindestens 70% recyceltem Papier
- Geeignet für: DIN A4 (Bestell-Nr. CAD205D, CAD205C), flache Produkte (Bestell-Nr. CAD201, CAD205E, CAD210), DIN A4+ (Bestell-Nr. CAD205E)
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 10 | Innenmaß Höhe: | 300 | Innenmaß Breite: | 350 MM | Innenmaß Länge: | 550 MM | Menge je Palette: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, raja faltkarton 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 2-wellig, 2-welliger Karton, Geschenkkarton, Karton weiß, Packet, Postkarton, boxen, faltschachtel, kartons, schachteln, verpackungen, versandverpackung, weiße faltkartons, weißer Karton, wellpapp-faltkartons, wellpappe |
| | |
| |